Referenties
Grundfos:TP 100-130/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112965
Fabrikant:96109305
EAN:5700396982823

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-130/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-130/4-A-F-A-BQQE eentraps in-line pomp voor water. 4 kW, 78,2 m³/h en 12,2 m opvoerhoogte (400D, 50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1303,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 12,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.114,38 excl. BTW
/ stuk
€ 6.188,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
