Referenties
Grundfos:TP 100-1200/2 A3-F-O-DQQE-2X1
Rubix:A0112967
Fabrikant:99087070
EAN:5712606520770

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-1200/2 A3-F-O-DQQE-2X1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-1200/2 A3-F-O-DQQE-2X1 is een industriële in-line centrifugaalpomp voor water met hoge opvoerhoogte. Vermogen: 132 kW; max. opvoerhoogte: 120 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 132 kW |
| Debiet | 5271,7 l/min |
| Afzuighoogte | 120 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 106,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59.952,78 excl. BTW
/ stuk
€ 72.542,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
