FESTO NOK EAPS-H1-25-CK 1234888

Nok EAPS-H1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAPS-H1-25-CK
Rubix:05115604
Fabrikant:1234888
EAN:4052568105327
FESTO NOK EAPS-H1-25-CK 1234888
Technische samenvatting
Typesluitlip eaps
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NOK EAPS-H1-25-CK 1234888


nok EAPS-H1-25-CK Grootte=25/32, Draaihoek=instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Cam EAPS-H1-25-CK Size=25/32, Rotation angle=adjustable, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72,5 g
Typesluitlip eaps
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,75 excl. BTW
/ stuk
61,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen