Referenties
Festo:HP-25
Rubix:05102786
Fabrikant:150731
EAN:4052568030414

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HP-25 150731
Voetbevestiging HP-25 voor lineaire aandrijvingen DGE, DGEL, DGP, DGPL, DGPI, DGPIL. Grootte=25, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=61 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x25x20 mm |
| Logistiek gewicht | 61,5 g |
| Type | voetbevestiging |
| Aansluiting 1 | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,84 excl. BTW
/ stuk
€ 21,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen