Referenties
Festo:EAPS-R1-CK
Rubix:05115624
Fabrikant:558398
EAN:4052568096892

Documenten
Productdetails : FESTO NOK EAPS-R1-CK 558398
nok EAPS-R1-CK geschikt voor elektrische draaimodule ERMB. Grootte=(* 20, * 25, * 32), Draaihoek=instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Cam EAPS-R1-CK suitable for electric rotary module ERMB. Size=(* 20, * 25, * 32), rotation angle=adjustable, mounting position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,2 g |
| Type | sluitlip eaps |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,13 excl. BTW
/ stuk
€ 36,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen