Referenties
SKF:KRV 90 PPA
Rubix:03042006
Fabrikant:141619
EAN:7316571620862



Productdetails : SKF KRV 90 PP NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoge radiale draagcapaciteit
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 2200,4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Serie | krv |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,50 excl. BTW
/ stuk
€ 392,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen