Referenties
SMC:M-01H-6
Rubix:05285878
Fabrikant:M-01H-6
EAN:3618035942416

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01H-6
De miniatuuraansluitingen van de series M en MS zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimten. De slangnippel- en slangellebooguitvoeringen accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanslangen. Het huis van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslangen
Model: M-01H-6 (Aansluitmaat [R(PT)1/8], Buismaat Ø6XØ4)
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslangen
Model: M-01H-6 (Aansluitmaat [R(PT)1/8], Buismaat Ø6XØ4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x21x10 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Profiel | slangnippel (recht) |
| Aansluiting 2 | hose barb for tubing o.d. 6 mm (o.d./i.d. 6/4) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen