NORGREN SNELKOPPELING BUIT. 3/8"

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:238110038
Rubix:A0126390
Fabrikant:238110038
NORGREN SNELKOPPELING BUIT. 3/8"

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1male thread g3/8 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING BUIT. 3/8"


Plug met mannelijke draad R 3/8"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1male thread g3/8 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Profieleuropees industrieel profiel (dn 7.2)
Aansluiting 2ø 7.2 mm quick connector (plug) - european industrial profile (series 238)
Aangepaste tariefcode73079980
3,34 excl. BTW
/ stuk
4,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen