NORGREN CONTRASTEKER G1/4 23 412 0028

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:234120028
Rubix:06200556
Fabrikant:234120028
NORGREN CONTRASTEKER G1/4 23 412 0028

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1female thread g1/4 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G1/4 23 412 0028


Plug G 1/4 vrouwelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1female thread g1/4 (iso g / bspp)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Profieldn 7.8 (serie 234)
Aansluiting 2plug for quick coupling dn 7.8
Aangepaste tariefcode73079980
46,50 excl. BTW
/ 10 stuks
56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen