NORGREN CONTRASTEKER 4 MM 23 313 0400
Enkel afsluitende snelkoppeling met slangtule, serie 233
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:233130400
Rubix:06200516
Fabrikant:233130400


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | hose barb 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER 4 MM 23 313 0400
▪ Enkel afsluitend: De nippel is recht doorlopend ontworpen; de koppeling sluit onmiddellijk af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
▪ Eénhandige bediening
▪ Compacte robuuste constructie
▪ Hoge doorstroom, lage drukval
▪ Eénhandige bediening
▪ Compacte robuuste constructie
▪ Hoge doorstroom, lage drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | hose barb 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | ø 5 mm |
| Aansluiting 2 | plug |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen