METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 115 MM - P180
Normaal korund, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624143000
Rubix:A0200136
Fabrikant:624143000
EAN:4007430409218

Productdetails : METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 115 MM - P180
Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche, Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden, Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen., Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld, Maximale werksnelheid 80 m/s, Fiberschijven om op steunschijven te spannen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | geschikt voor gebruik in alle soorten metaal. voor grof- en fijnslijpen; bewerking van lasnaden, ontroesten en ontbramen. |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | steunschijf (vezelschijf opspannen op steunschijf / backing pad) |
| Serie | vulcan |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 28,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen