NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P60

F100 - Vezelschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66623385775
Rubix:23070092
EAN:3157629507209
NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P60

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P60


Norton F100 fiberschijf heeft een volledig harsbinding systeem, een taai veelzijdig aluminiumoxide schuurmiddel en een zware fiber drager voor verhoogde sterkte, duurzaamheid en scheurweerstand. F100 is de ideale fiberschijf voor toepassingen op staal en metaallegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Korrel60
Diameter cilinderboring22 mm
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden