METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 230 MM - P24
Normaal korund, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624227000
Rubix:A0200126
Fabrikant:624227000
EAN:4007430409782

Productdetails : METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 230 MM - P24
Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche, Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden, Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen., Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld, Maximale werksnelheid 80 m/s, Fiberschijven om op steunschijven te spannen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Korrel | 24 |
| Toepassing | voor grove en fijne metaalbewerking: schuren/slijpen van lasnaden, ontroesten en afbramen. |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | vulcaanfiber |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen