PFERD STIFTSTEEN ZY0408 3ADW 60 M 5V

Slijpschijven op stang ZY 0408 3 ADW 60 M 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 0408 3 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:23081879
Fabrikant:31105256
EAN:4007220094679
PFERD STIFTSTEEN ZY0408 3ADW 60 M 5V
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY0408 3ADW 60 M 5V


De cilindrische vorm ZY is ideaal voor het slijpen van boringen, radii en contouren.

Sterke punten

Hoge verwijderingsefficiëntie en kortere slijptijden, wat leidt tot lagere arbeidskosten. Hardheid M behoort tot de bindmiddelen die zeer gemakkelijk te slijpen zijn. Hoge geometrische stabiliteit, constante kwaliteit en strenge maattoleranties.

Toepassingen

Bewerking van stalen oppervlakken.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter4 mm
Asdiameter3 mm
Lengte8 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68042230
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen