NORTON SLIJPSTEEN 01 250X10X32 38A60MVS T6 63 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936675931
Rubix:A0175240
EAN:3157625109544

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 250X10X32 38A60MVS T6 63 M/S
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 250x10x32mm Gr60
Sterke punten
Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental
Toepassingen
Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,10 excl. BTW
/ stuk
€ 71,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
