NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X32 A30PVS 45 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen A - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936641382
Rubix:A0176203
EAN:3157622961633

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X32 A30PVS 45 M/S
De Norton werkbank slijpstenen worden gebruikt voor slijpwerk uit de vrije hand zoals gereedschapslijpen en afbramen. Ons aanbod beantwoordt aan alle behoeften op het gebied van het verwijderen, ontbramen, vormen en slijpen van metaal. De precisie slijpstenen bevatten verschillende diameters, asgatgroottes, korrelsoorten en korrelgroottes.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x25x32mm Gr30
Sterke punten
Bruine aluminiumoxide korrel - zeer sterk en geschikt voor het slijpen van de meeste zachte staalsoorten / Goede standtijd en slijtvastheid voor algemene cilindrische toepassingen.
Toepassingen
Geschikt voor het verwijderen, vormen en ontbramen van zacht staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,38 excl. BTW
/ stuk
€ 79,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden