NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 A46NVS 45 M/S

Norton Industrial Precisie Slijpsteen A - Slijpstenen

Zie technische informatie

Referenties

Norton:69936641375
Rubix:A0175981
EAN:3157622961466
NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 A46NVS 45 M/S

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Dikte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 A46NVS 45 M/S


De Norton werkbank slijpstenen worden gebruikt voor slijpwerk uit de vrije hand zoals gereedschapslijpen en afbramen. Ons aanbod beantwoordt aan alle behoeften op het gebied van het verwijderen, ontbramen, vormen en slijpen van metaal. De precisie slijpstenen bevatten verschillende diameters, asgatgroottes, korrelsoorten en korrelgroottes.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x20x32mm Gr46

Sterke punten

Bruine aluminiumoxide korrel - zeer sterk en geschikt voor het slijpen van de meeste zachte staalsoorten / Goede standtijd en slijtvastheid voor algemene cilindrische toepassingen.

Toepassingen

Geschikt voor het verwijderen, vormen en ontbramen van zacht staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter200 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Dikte20 mm
Korrelmiddel
€ 56,03 excl. BTW
/ stuk
€ 67,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen