NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F827 P120 (PK=25ST)

Norton Norzon F827 - Fiberschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642533056
Rubix:A0036338
EAN:3157620307020
NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F827 P120 (PK=25ST)

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F827 P120 (PK=25ST)


Fiberschijven voor het bewerken van ferro en non-ferro metalen. De Norzon F827 levert een goede verspaning, is comfortabel, heeft een goede standtijd en is te gebruiken op een steunschijf.
Fiber Discs - Norton F827 - 125x22mm Gr120

Sterke punten

Zelfscherpende Norzon korrel / Goede standtijd

Toepassingen

Geschikt voor algemene toepassingen op staal en non-ferro metalen / Te gebruiken op een steunschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Korrel120
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
€ 27,95 excl. BTW
/ pak
€ 33,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen