NORTON FIBERSCHIJF 115X22 F100 P16 (PK=25ST)
Norton Metal F100 - Fiberschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66623385735
Rubix:A0036070

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF 115X22 F100 P16 (PK=25ST)
Fiberschijven voor het bewerken van staal en metaal. De Norton Metal F100 levert een goede verspaning, is comfortabel, heeft een goede standtijd en is te gebruiken op een steunschijf.
Fiber Discs - Norton F100 - 115x22mm Gr16
Sterke punten
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Goede standtijd
Toepassingen
Geschikt voor algemene toepassingen op staal en metaal / Te gebruiken op een steunschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 16 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,53 excl. BTW
/ pak
€ 27,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
