NORTON KLITSCHUURSCHIJF 150X0 A275 P180 VL1 (PK=100ST)

Norton Pro A275 - Self-Grip Schuurschijven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642585190
Rubix:A0036303
NORTON KLITSCHUURSCHIJF 150X0 A275 P180 VL1 (PK=100ST)

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel180
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON KLITSCHUURSCHIJF 150X0 A275 P180 VL1 (PK=100ST)


Schuurschijven met of zonder stofgaten voor het bewerken van diverse materialen. De Pro A275 schuurschijven zijn pigment vrij waardoor er geen risico is op kleuroverdracht en zijn verkrijgbaar in korrel 80 - 1000, waarbij korrel 80 zeer grof is en korrel 1000 zeer fijn.
Disc Selfgrip - Norton Norton Pro - 150 Gr180

Sterke punten

Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Papieren drager (C) - flexibel en bestand tegen inscheuren

Toepassingen

Geschikt voor non-ferro metalen, verf, lak en hout / Loopt niet vol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter150 mm
Korrel180
€ 66,51 excl. BTW
/ pak
€ 80,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen