NORTON KLITSCHIJF 150X18 A975 P240 VL1 14H (PK=100ST)

Norton Pro Plus A975 - Self-Grip Schuurschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66254477885
Rubix:A0036263
NORTON KLITSCHIJF 150X18 A975 P240 VL1 14H (PK=100ST)

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel240
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON KLITSCHIJF 150X18 A975 P240 VL1 14H (PK=100ST)


Schuurschijven met of zonder stofgaten voor het bewerken van diverse materialen. De Pro Plus A975 schuurschijven hebben een hoge standtijd en zijn pigment vrij, dus geen risico op kleuroverdracht. Verkrijgbaar in korrel 80 - 800, waarbij korrel 80 zeer grof is en korrel 800 zeer fijn. De Self-Grip maakt (de)montage op de steunschijf zeer gemakkelijk.
Disc Selfgrip - Norton Norton Pro+ - 150x18mm Gr240 14+1 Holes

Sterke punten

Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Latex papieren drager (B/C) - flexibel en bestand tegen inscheuren

Toepassingen

Geschikt voor hoog gelegeerde metaalsoorten, RVS, staal en non-ferro metalen / Loopt niet vol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter150 mm
Korrel240
€ 73,14 excl. BTW
/ pak
€ 88,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen