NORTON MINISCHIJF VORTEX RAPID PREP 75 SL3 S2203 CR
VTX Rapid Prep Low Flex - oppervlaktemengschijven met hulpstuk
Zie technische informatieReferenties
Norton:66623378341
Rubix:23075034

Productdetails : NORTON MINISCHIJF VORTEX RAPID PREP 75 SL3 S2203 CR
MINI-SCHUURSCHIJF
· Nieuw bindmiddel & Vortex korrel
· Voorkomt versmeren van het oppervlak, loopt niet vol op aluminium of zachte metalen
· Nieuwe bindingstechnologie
· Hoge concentratie korrels verlengt de standtijd
· Combineert de verspaning van een grove en finish van de fijne korrel
· Laagste totaal kosten per werkstuk
· Vermindert de bewerkingstijd met minimaal 50%
· Vermindert 2-5 opeenvolgende stappen naar 1 stap
· Beter bestand tegen slijtage op de rand
· Standtijd tot 4x langer dan concurrerende producten
· Nieuw bindmiddel & Vortex korrel
· Voorkomt versmeren van het oppervlak, loopt niet vol op aluminium of zachte metalen
· Nieuwe bindingstechnologie
· Hoge concentratie korrels verlengt de standtijd
· Combineert de verspaning van een grove en finish van de fijne korrel
· Laagste totaal kosten per werkstuk
· Vermindert de bewerkingstijd met minimaal 50%
· Vermindert 2-5 opeenvolgende stappen naar 1 stap
· Beter bestand tegen slijtage op de rand
· Standtijd tot 4x langer dan concurrerende producten
Surface Blending Discs with attachment - Norton VTX Rapid Prep Low Flex - 76.2 Coarse Brown
Sterke punten
- Don't get dirty on aluminum and soft metals.
- The thick layer of grain throughout the product improves its lifespan.
- Total cost of the lowest consumables per parts worked.
- Replaces up to 5 steps needed for a conventional abrasive for surface preparation operations.
- Has a 4x lifespan greater than the competing product.
- The thick layer of grain throughout the product improves its lifespan.
- Total cost of the lowest consumables per parts worked.
- Replaces up to 5 steps needed for a conventional abrasive for surface preparation operations.
- Has a 4x lifespan greater than the competing product.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 72,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen