NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A60R 115X1X22,23 T41(PK=25ST)
Norton Starline Metal-Inox - Doorslijpschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252837243
Rubix:A0036091
EAN:8013414836433

Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A60R 115X1X22,23 T41(PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De Starline Metal-Inox is gemakkelijk in gebruik en geschikt voor gebruik op een accu haakse slijper. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton STARLINE - 115x1x22.23mm
Sterke punten
Universeel gebruik op staal en RVS
Toepassingen
For general trade and general usage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | starline |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,46 excl. BTW
/ pak
€ 42,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen