NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 S2758 VF (PK=25ST)

Norton Vortex Rapid Prep A/O SCM - Mini Schuurschijven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66623378373
Rubix:A0036458
EAN:3157629495711
NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 S2758 VF (PK=25ST)
brand logo

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Korrelfijn
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 S2758 VF (PK=25ST)


Mini schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. DeVortex Rapid Prep A/O mini schuurschijven passen zich door de flexibele onderlaag aan contouren aan en zijn snel te wisselen door het SpeedLok systeem.

Sterke punten

Vortex Aluminiumoxidekorrel / Linnen drager

Toepassingen

Geschikt voor staal, inox, aluminium en zachte metalen / Het Clean Bond bindsysteem gaat versmering van het oppervlak tegen, ook op legeringen met een hoog nikkelgehalte, aluminium en zachte metalen
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter76,2 mm
Korrelfijn
€ 57,32 excl. BTW
/ pak
€ 69,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen