METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P180 GEPERF. (PK=10ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624046000
Rubix:A0218063
Fabrikant:624046000
EAN:4007430442581

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P180 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor fijnhout (fineer), massief hout, polyester, staal- en roestvast staalplaten, non-ferrometalen en lichte metalen; o.a. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van foliegelen meubeldelen met hot-melt lijmranden, decoratief schuren van rvs-platen en reparatie-/ontbramen van plaatmateriaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | velcro (haak/klauw) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,98 excl. BTW
/ pak
€ 4,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen