MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS AUDD 350MM
Speedcross AUDD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471987
Rubix:A0652137
EAN:4058546298869

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS AUDD 350MM
De AUDD is vooral geschikt voor harde tot zachte / kwetsbare materialen, levert z’n beste prestaties bij gebruik in standaardhard beton en algemene bouwmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 2,6 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen van zachte en abrasieve bouwmaterialen zoals baksteen/metselwerk, (groen) beton, kalkzandsteen en ook asfalt. |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | speedcross audd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,75 excl. BTW
/ stuk
€ 183,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
