FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIFE INOX A24V 125X3X22,23 T42

Wiel met offset naaf

Zie technische informatie

Referenties

Flexovit:66252831178
Rubix:23421312
EAN:8711479106958
FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIFE INOX A24V 125X3X22,23 T42

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte3 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIFE INOX A24V 125X3X22,23 T42


Toepassingen

Algemeen gebruik : Algemeen gebruik, universeel. Staal / roestvrij staal. Lange levensduur : Hoog rendement, lange levensduur. Staal / roestvrij staal. Snel snijden: Snelle metaalverwijdering. Staal / roestvrij staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte3 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel24
Max. toerental80 m/s
Seriea 24 v-bf42 inox long life
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden