NORTON SLIJPSCHIJF ZA60X 125X1.0X22.23 T41 NOR (PK=25ST)

Norton X-Treme Pro - Dunne doorslijpschijven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66252846979
Rubix:A0035908
NORTON SLIJPSCHIJF ZA60X 125X1.0X22.23 T41 NOR (PK=25ST)

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalzirkonium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF ZA60X 125X1.0X22.23 T41 NOR (PK=25ST)


Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme Pro levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hogere standtijd op accumachines. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme Pro - 125x1x22.23mm

Sterke punten

Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling

Toepassingen

Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalzirkonium
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel60
Max. toerental80 m/s
Seriex-treme pro
€ 81,60 excl. BTW
/ pak
€ 98,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden