NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. XTREME PRO 125X22 R928 P40
Norton X-Treme Pro klepschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:78072723656
Rubix:A0398639
EAN:8719362261845

Documenten
Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. XTREME PRO 125X22 R928 P40
Norton lamellenschijven zijn ontworpen voor meerdere toepassingen, waaronder het verwijderen van licht materiaal, mengen en afwerken, wat betekent dat ze kunnen helpen bij het verkorten van de verwerkingstijd en het verlagen van de kosten. Lamellenslijpschijven snijden snel en bieden een betere afwerking dan vezels, terwijl ze bovendien een langere levensduur hebben.
Flap Discs - Norton X-treme Pro - 125x22mm Gr40
Sterke punten
Versatile product for heavy stock removal and quick cut rate on all materials
New ceramic grain formulation, with optimized grain regeneration
No glazing even at medium or low pressure
Heavy abrasive density vs standard ceramic product
Supersize treatment to avoid burn marks
Polycotton cloth
New ceramic grain formulation, with optimized grain regeneration
No glazing even at medium or low pressure
Heavy abrasive density vs standard ceramic product
Supersize treatment to avoid burn marks
Polycotton cloth
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
