PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 A 60 SG CONISCH
POLIFAN® lamellenslijpschijven PFC 180 A 60 SG/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 180 A 60 SG STEELOX
Rubix:23087514
Fabrikant:67706185
EAN:4007220167854




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 A 60 SG CONISCH
Uitstekende slijpresultaten ook bij geringe aanzetdruk Geschikt voor haakse slijpmachines in alle vermogensklassen Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 24, 40, 60, 80, 120 Veelzijdig professioneel gereedschap met hoge verspaningscapaciteit en zeer lange standtijd voor universele slijpopgaven.
Sterke punten
Hoge afname en lange levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrij staal (INOX), kunststof. Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, lasnaden bewerken. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
