METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P120
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Flexiamant"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624276000
Rubix:A0200113
Fabrikant:624276000
EAN:4007430085535
Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P120
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Laag geluidsniveau, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
