NORTON LAMELLENSCHIJF 125X22 R860 P80 (PK=10ST)

Norton X-Treme R860 lamellenschijf

Zie technische informatie

Referenties

Norton:78072726078
Rubix:A0036356
EAN:8013414838741
NORTON LAMELLENSCHIJF 125X22 R860 P80 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 125X22 R860 P80 (PK=10ST)


X-Treme is een unieke hoogwaardige Zirkonium lamellenschijf van Norton. Ontworpen om sneller te slijpen en langer mee te gaan, ideaal voor alle zware toepassingen.
Flap Discs - Norton X-treme R860 - 125x22mm Gr80

Sterke punten

100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormconisch
Korrel80
56,54 excl. BTW
/ pak
68,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden