ROEBUCK QUICKCHANGE MINI D.50 K120 ZIRCONIUM - 866465
Mini Quickchange - Zirconium
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866465
Rubix:20854232
EAN:3660338205750

Documenten
Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE MINI D.50 K120 ZIRCONIUM - 866465
• Ideaal voor het schuren van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn of voor het werken op zeer kleine oppervlakken.
Voordelen van minischijven:
• Betere toegang tot geïsoleerde of moeilijk te bereiken plekken
• Aangepast voor werk op kleine of meer gelokaliseerde oppervlakken, waardoor de vervolgtaken minder tijd kosten
• Uitzonderlijk lange levensduur vergeleken met traditionele schuurschijven met dezelfde diameter
• Zij beschikken over een systeem voor snel verwisselen en vergrendelen, wat heel handig is bij gebruik van verschillende schijven.
Voordelen van minischijven:
• Betere toegang tot geïsoleerde of moeilijk te bereiken plekken
• Aangepast voor werk op kleine of meer gelokaliseerde oppervlakken, waardoor de vervolgtaken minder tijd kosten
• Uitzonderlijk lange levensduur vergeleken met traditionele schuurschijven met dezelfde diameter
• Zij beschikken over een systeem voor snel verwisselen en vergrendelen, wat heel handig is bij gebruik van verschillende schijven.
GISS MINI DISC 50MM G120 TYPE R -ZIRCONIUM
Sterke punten
Compatibel met het Roloc-systeem
Toepassingen
Application include the removal of machining marks on aerospace components and die lines on foundry castings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Vorm | snelle klepschijf |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen