PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 125 Z 80 PSF VLAK

POLIFAN® lamellenschijven PFF 125 Z 80 PSF/22,23

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 125 Z 80 PSF STEELOX
Rubix:23087470
Fabrikant:67668125
EAN:4007220512531
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 125 Z 80 PSF VLAK

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 125 Z 80 PSF VLAK


Beste verspaningsrendement bij krachtige haakse slijpmachines en hoge aanzetdruk Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 Gereedschap met agressieve verspaningsrendement en goede standtijd voor universele, veeleisende slijpopgaven.

Sterke punten

Agressieve materiaalafname en goede levensduur.

Toepassingen

Staal, roestvrij staal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, lasnaden bewerken. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines met hoge contactdruk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68051000
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden