OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B, SC180 16MM
Novoflex-B® hon- en ontbramingsgereedschap, schuurvezel
Zie technische informatieReferenties
Osborn:9828-036.318
Rubix:23989986
Fabrikant:9828036318
EAN:4013349528339

Productdetails : OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B, SC180 16MM
Novoflex-B hongereedschap, hoogwaardige kwaliteit, voor inwendige afwerking.
Sterke punten
Flexibel, zelfcentrerend hongereedschap
Creëert een plateauafwerking
Dwarsgeslepen maakt het een goede drager voor hechting van de oliefilm
Kan worden gebruikt op handbediende machines en honingmachines
Gebruik op CNC- en NC-machines, bewerkingscentra en automatische machines. Kan in gereedschapsspindels worden geplaatst
Creëert een plateauafwerking
Dwarsgeslepen maakt het een goede drager voor hechting van de oliefilm
Kan worden gebruikt op handbediende machines en honingmachines
Gebruik op CNC- en NC-machines, bewerkingscentra en automatische machines. Kan in gereedschapsspindels worden geplaatst
Toepassingen
Motorcilinders, zuigerstangen, boringen in assen en krukassen, pneumatische en hydraulische cilinders, klepgeleiders, persluchtapparatuur, wielcilinders, remregelcilinders, buizen en leidingen, en vele andere toepassingen in de automobiel- en luchtvaartindustrie, evenals hydraulische systemen en warmtewisselaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x28x217 mm |
| Logistiek gewicht | 61,09 g |
| Korrel | 80 |
| Max. toerental | 0,94 m/s |
| Draad | staal |
| Totale lengte | 200 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide (sic) |
| Asdiameter | 4,6 mm |
| Diameter borstel | 18 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen