Referenties
Pferd Tools:PBU 1516/6 ST 0,35
Rubix:23085986
Fabrikant:43203001
EAN:4007220153253




Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBU 1516/6 STAAL 0,35
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Door het spreiden van de draden tijdens het draaien ook zeer goed geschikt op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals in boringen en uithollingen.
Brush Pbu 1516/6 St 0,35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 18000 rpm |
| Hoogte bekleding | 22 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden