OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B, SC180 10MM

Novoflex-B® slijp- en ontbraamgereedschap, schurende filamenten

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:9828036311
Rubix:23989989
Fabrikant:9828036311
EAN:4013349528292
OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B, SC180 10MM

Technische samenvatting

Productdetails : OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B, SC180 10MM


Novoflex-B-slijpgereedschap, hoogwaardige kwaliteit, voor interne afwerking.

Sterke punten

Flexibel, zelfcentrerend hoonwerktuig
Zorgt voor een vlakke afwerking
Door kruisslijpen is het een goede drager voor de hechting van een oliefilm
Kan worden gebruikt op handbediende machines en hoonmachines
Te gebruiken in CNC- en NC-machines, bewerkingscentra en automatische machines. Kan in gereedschapsspindels worden geplaatst

Toepassingen

Motorcilinders, zuigerstangen, boorgaten in assen en krukassen, pneumatische en hydraulische cilinders, klepgeleiders, persluchtapparatuur, wielcilinders, remcilinders, leidingen en buizen, en vele andere toepassingen in de automobiel- en luchtvaartindustrie, evenals hydraulische systemen en warmtewisselaars.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Korrel180
Max. toerental0,58 m/s
Totale lengte200 mm
Asdiameter3,6 mm
Diameter borstel11 mm
€ 36,20 excl. BTW
/ stuk
€ 43,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen