OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B FOR BORE D16 SC120 9818036318
Novoflex-B® hoon- en ontbraamgereedschap, schurende filamenten
Zie technische informatieReferenties
Osborn:9818-036.318
Rubix:A0864219
Fabrikant:9818036318
EAN:4013349528155

Productdetails : OSBORN HOONBORSTEL NOVOFLEX-B FOR BORE D16 SC120 9818036318
Novoflex-B hoonbeitel, hoogwaardige kwaliteit, voor interne afwerking.
Sterke punten
Flexibel, zelfcentrerend hoonwerkstuk
Zorgt voor een vlakke afwerking
Door kruisslijpen is het een goede drager voor oliefilmhechting
Kan worden gebruikt op handbediende machines en hoonmachines
Gebruik in CNC- en NC-machines, bewerkingscentra en automatische machines. Kan in gereedschapsspindels worden geplaatst
Zorgt voor een vlakke afwerking
Door kruisslijpen is het een goede drager voor oliefilmhechting
Kan worden gebruikt op handbediende machines en hoonmachines
Gebruik in CNC- en NC-machines, bewerkingscentra en automatische machines. Kan in gereedschapsspindels worden geplaatst
Toepassingen
Motorcilinders, zuigerstangen, boorgaten in assen en krukassen, pneumatische en hydraulische cilinders, klepgeleiders, persluchtapparatuur, wielcilinders, remregelcilinders, leidingen en buizen, en vele andere toepassingen in de automobiel- en luchtvaartindustrie, evenals hydraulische systemen en warmtewisselaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x28x226 mm |
| Logistiek gewicht | 26,4 g |
| Korrel | 120 |
| Draad | staal |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen