PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUR 2525 INOX 0,2

Penseelborstels op stift met adereindhulsel, ongetordeerd, type PBUR 2525/6 INOX 0,20

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBUR 2530/6 INOX 0,20
Rubix:23088342
Fabrikant:43214004
EAN:4007220531044
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUR 2525 INOX 0,2

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUR 2525 INOX 0,2


Voor specifieke toepassingen biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. PBUS Puntvormig voor nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Aanbevolen minimaal vermogen 300 watt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel25 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,2 mm
Max. toerental12500 rpm
Hoogte bekleding25 mm
Lengte70 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 138,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen