PFERD PENSEELBORSTEL PBG 1919/6 INOX 0,35
Potloodborstels op steel, getordeerd PBG 1919/6 STAINLESS STEEL 0,35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBG 1919/6 INOX 0,35
Rubix:23086006
Fabrikant:43207003
EAN:4007220220702




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 19 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBG 1919/6 INOX 0,35
Gebruik bij voorkeur gemotoriseerde machines met instelbare snelheden om de afstand tussen de borsteldraden te regelen Minimaal aanbevolen vermogen 500 Watt Agressieve borstels. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. De draden spreiden zich uit terwijl ze draaien. Daardoor kunnen moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holtes bereikt worden. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakkingen. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 19 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 28 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 281,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen