FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 17MM NSD.17B

NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NSD.17B
Rubix:10560962
EAN:3662424012600
FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 17MM NSD.17B
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter25,9 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 17MM NSD.17B


A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Afmeting verpakking (D x B x H)38x25x25 mm
Gewicht verpakking95 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25,9 mm
Lengte38 mm
Vierkant17 mm
Gewicht90 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,57 excl. BTW
/ stuk
14,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen