Groefkogellager NSK 6212ZZC3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

NSK diepgroefkogellager 6212 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:6212ZZC3
Rubix:03488538
Fabrikant:6212ZZC3 N
EAN:00029176015267
NSK 6212-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6212-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht785 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6212..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental5600 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,46 excl. BTW
/ stuk
68,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden