Groefkogellager NSK 6304ZZNR, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

NSK diepgroefkogellager 6304 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:6304ZZNR
Rubix:03489328
Fabrikant:6304ZZNR N
EAN:0029176035012
NSK 6304-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6304-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Diepgroefkogellager, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, met staalplaat versterkte contactafdichting van acrylonitril-butadieenrubber (NBR) aan beide zijden van het lager, groef in de buitenringmantel en bijbehorende borgring

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht144 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6304..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental14000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen