Groefkogellager SKF 207 NR, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:207 NR
Rubix:03470153
Fabrikant:79526
EAN:7316576609671




Productdetails : SKF 207 NR KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt verhoogde weerstand en prestaties voor veeleisende toepassingen. Dankzij de vulopeningen en de kooi van staalplaat is dit lager uitermate geschikt voor toepassingen die een zeer hoog radiaal draagvermogen vereisen. De geïntegreerde borgring in de buitenring zorgt bovendien voor een goede axiale stabiliteit.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een borgring in de buitenring die zorgt voor een veilige axiale bevestiging en het risico op verkeerde uitlijning beperkt. De vulopeningen, aangebracht op de binnen- en buitenring, maken het mogelijk meer kogels in het lager op te nemen, wat de capaciteit om hogere radiale belastingen te dragen versterkt. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele en efficiënte werking, terwijl de kooi van staalplaat de weerstand tegen continue radiale belastingen verhoogt. Het open ontwerp maakt efficiënte koeling mogelijk in gecontroleerde omstandigheden en biedt gemakkelijke toegang tot de interne onderdelen voor onderhoud.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig maar regelmatig onderhoud vanwege het open ontwerp. Het is belangrijk om het smeerniveau te controleren en een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. De borgring vermindert het risico op axiale verplaatsingen en voortijdige slijtage. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de radiale speling, geluid en de temperatuur te controleren om tekenen van verslechtering op te sporen. De afwezigheid van afdichtingen maakt inspecties en smering eenvoudiger.
Afdichting:
Doordat dit lager open is, is het vatbaar voor verontreinigingen van buitenaf, zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Aangezien het smeermiddel niet is ingesloten, kan er sprake zijn van lekkage. Het lager is daarom beter geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen, evenals voor toepassingen waarbij efficiënte koeling cruciaal is.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geïntegreerde borgring voor veilige axiale bevestiging;
- Vulopeningen voor het opnemen van meer kogels in het lager;
- Hoog radiaal draagvermogen, hoger dan bij een lager zonder vulopeningen;
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust, vereist weinig onderhoud;
- Verhoogde betrouwbaarheid dankzij het robuuste en eenvoudige ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen, zonder hoge toerentallen. Het wordt onder andere gebruikt in auto-assemblages, zoals wielnaven, transmissies en stuurmechanismen. Ook is het te vinden in industriële motoren, vooral in configuraties met riemaandrijving waar axiale stabiliteit essentieel is. Dit lager is geschikt voor landbouwmachines, zoals tractoren en maaidorsers, die hoge belastingen vereisen. Daarnaast wordt het gebruikt in transportsystemen, met name in rollen en componenten waar een veilige axiale positionering vereist is, evenals in compressoren voor toepassingen die zowel een hoge belastingscapaciteit als axiale stabiliteit nodig hebben.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een borgring in de buitenring die zorgt voor een veilige axiale bevestiging en het risico op verkeerde uitlijning beperkt. De vulopeningen, aangebracht op de binnen- en buitenring, maken het mogelijk meer kogels in het lager op te nemen, wat de capaciteit om hogere radiale belastingen te dragen versterkt. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele en efficiënte werking, terwijl de kooi van staalplaat de weerstand tegen continue radiale belastingen verhoogt. Het open ontwerp maakt efficiënte koeling mogelijk in gecontroleerde omstandigheden en biedt gemakkelijke toegang tot de interne onderdelen voor onderhoud.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig maar regelmatig onderhoud vanwege het open ontwerp. Het is belangrijk om het smeerniveau te controleren en een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. De borgring vermindert het risico op axiale verplaatsingen en voortijdige slijtage. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de radiale speling, geluid en de temperatuur te controleren om tekenen van verslechtering op te sporen. De afwezigheid van afdichtingen maakt inspecties en smering eenvoudiger.
Afdichting:
Doordat dit lager open is, is het vatbaar voor verontreinigingen van buitenaf, zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Aangezien het smeermiddel niet is ingesloten, kan er sprake zijn van lekkage. Het lager is daarom beter geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen, evenals voor toepassingen waarbij efficiënte koeling cruciaal is.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geïntegreerde borgring voor veilige axiale bevestiging;
- Vulopeningen voor het opnemen van meer kogels in het lager;
- Hoog radiaal draagvermogen, hoger dan bij een lager zonder vulopeningen;
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust, vereist weinig onderhoud;
- Verhoogde betrouwbaarheid dankzij het robuuste en eenvoudige ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen, zonder hoge toerentallen. Het wordt onder andere gebruikt in auto-assemblages, zoals wielnaven, transmissies en stuurmechanismen. Ook is het te vinden in industriële motoren, vooral in configuraties met riemaandrijving waar axiale stabiliteit essentieel is. Dit lager is geschikt voor landbouwmachines, zoals tractoren en maaidorsers, die hoge belastingen vereisen. Daarnaast wordt het gebruikt in transportsystemen, met name in rollen en componenten waar een veilige axiale positionering vereist is, evenals in compressoren voor toepassingen die zowel een hoge belastingscapaciteit als axiale stabiliteit nodig hebben.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x78,6x78,6 mm |
| Logistiek gewicht | 304 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 207 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,07 excl. BTW
/ stuk
€ 88,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
