Groefkogellager NTN 6217CM, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm

Kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6217CM
Rubix:A0484074
EAN:4547359005059
NTN 6217 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6217 CM KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,66 excl. BTW
/ stuk
78,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen