Miniatuurlager NTN 607ZZ/5K, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 607ZZ/5K

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:607ZZ/5K
Rubix:A0487830
EAN:4547359010565
NTN 607-2Z/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 607-2Z/5K KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x6 mm
Logistiek gewicht8 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie600
Gewicht3,07 kg
Statische basisbelasting, radiaal - C0r910 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2480 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen