Kegellager Timken HM926745, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 125.298 mm | Breedte: 53.975 mm

Timken kegelrollager HM

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926745
Rubix:03327151
Fabrikant:100098649
EAN:0053893712291
TIMKEN HM 926745 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter125,298 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926745 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,428x178,638x178,638 mm
Logistiek gewicht5690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking5689,9 g
Binnendiameter125,298 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm926700
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r673000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr586000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.738,58 excl. BTW
/ stuk
2.103,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen