Kegellager Timken H913849-90024, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 90.488 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H913849-90024
Rubix:03326170
EAN:0053893706986
TIMKEN H 913849-90024 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte90,488 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 913849-90024 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken TRB kegellagerset H913849-90024 (H913800 serie) voor zware toepassingen. Afmeting 69,85x146,05x90,488 mm en dynamische radiale belasting 474000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90,424x146,05x146,05 mm
Logistiek gewicht6085 g
Afmeting verpakking (D x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte90,488 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,217 kg
Serieh913800
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager90,488 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r511545 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr474000 N
1.530,82 excl. BTW
/ stuk
1.852,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen