Kegellager Timken 67437, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 34 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67437
Rubix:03324328
EAN:0053893367286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 34 mm |
Productdetails : TIMKEN 67437 CONE
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 67437 is een TS single-cone kegelrollagerkegel voor op een as in een tegenpaar-opstelling. Voorzien van hoge statische en dynamische radiale belastingsratings.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,226x137,414x137,414 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 34 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 268000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.332,20 excl. BTW
/ stuk
€ 4.031,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen