Kegellager NTN 4T-JM822049/JM822010, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 35 mm

NTN - Kegellager - 4T-JM822049/JM822010

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:4T-JM822049/JM822010
Rubix:A0697643
EAN:4547359668872
NTN 4T-JM 822049/JM 822010 KEGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 4T-JM 822049/JM 822010 KEGELLAGER


Kegellager, geperste stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x165x35 mm
Logistiek gewicht2584 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Serietrb inch
Kokerstaal
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r315000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr191000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,31 excl. BTW
/ stuk
208,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen